Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einzelner Stahlgeflechtschlauch 1SN
Hydrauliksysteme und Öl-, Kraftstoff-, Luft- und Wasserübertragung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfach umflochtener Universal-Hydraulikschlauch
Innen:
- Schlauch aus synthetischem Gummi
Armierung:
- Ein hochwertiges Stahlgeflecht mit Zugfestigkeit
Außen:
- Wasserfester synthetischer Gummi
Wenn der Schlauch und die Schlauchschellen in der Schlauchleitung von einem anderen Hersteller stammen,
sind die angegebenen Druckangaben nur Richtwerte und müssen mit einem Messgerät überprüft werden.
Beständig gegen Hydrauliköle, Mineralöle und biologische Polyglykol-basierte Öle, Wasser/Öl-Emulsionen und Wasser.
Erfüllt die Anforderungen von DIN 20022 1SN/EN 833 1SN/SAE 100R1AT oder geht darüber hinaus
Für Anwendungen, die keinen hohen Druckwiderstand und Schläuche mit kleinem Biegeradius erfordern.
Betriebstemperatur, Hydrauliköle: -40°C bis +100°C (-40°F to +212°F), gelegentliche Spitzen bis +120°C (+250°F)
Polyglykolöle, Wasser-in-Öl-Emulsionen und Wasser: bis zu +85°C (+185°F)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!