Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehlackierständer
Fahrbarer und sehr stabiler Drehlackierständer für sicheres Lackieren von abmontierten Teilen - auch in der Lackierkabine
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr große und wärmebeständige Räder machen ein Befahren auf Gitterrosten möglich
Einfaches Lackieren der Teile von jeder Seite
- Durch die 360°-variabel einstellbare Drehachse, die durch einen Fußhebel arretiert wird
- 4 Aufnahmearme und zusätzlich 2 Aufnahmearme für Stoßfänger
- Aufnahmearme und Einspann-Verlängerung sind stufenlos verstellbar
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Der ideale Helfer bim Lackieren von Fahrzeugteilen wie bspw. Hauben, Türen, Kotflügel etc. Die variabel einstellbare 360° Drehachse ermöglicht das einfache Lackieren des Objekts von allen Seiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!