Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll
Langer Drehmomentschlüssel mit 3/4-Zoll-Aufnahme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lang und trotzdem präzise
- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- 60 Zähne ermöglichen einen Drehwinkel von nur 6° und so höchste Genauigkeit beim Schraubvorgang
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft und einer Skalenteilung von 10 Nm
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Langlebigkeit und hohe Qualität gemäß der Norm ISO 6789-1
Komfortable Bedienbarkeit
- Lange, schlanke Bauweise
- Einfache Kraftübertragung im Drehmomentbereich 80-400 Nm aufgrund der Länge
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Flexibel einsetzbar dank herausnehmbarem Vierkantadapter
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Der extra lange Drehmomentschlüssel eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich, wie zum Beispiel Reifenwechsel, im Maschinenbau, in der Metallverarbeitung oder im Bauwesen. Bei jeder Arbeit, bei der präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment erforderlich ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!