Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre
Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 1/2-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Genaues Arbeiten
- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares Erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und Entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
Effektive Handhabung
- Kompakte Bauweise mit einer Ratschenkopfhöhe von nur 24 mm, auch in engen Arbeitsbereichen einsetzbar
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Einfache Handhabung durch die Durchsteckvierkant-Aufnahme, die ein schnelles Wechseln der Steckschlüssel ermöglicht
- Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde
- Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Verpackung öffnen
1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen
2 Verpackungshülse abziehen
Verpackung verschliessen
1 Verpackungshülse aufstecken
2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes, präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!