Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen
- Werkzeug-Schnellwechselsystem mit Stiftsicherung garantiert flexibles und zügiges Arbeiten.
- Genauigkeit von ± 3 % auf den eingestellten Wert
- Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes.
- Aufnahme: ∅ 16 mm
- Skalierung in Nm als auch in lbf.in
- Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben.
- Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff
- Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.
- Mit Kalibrierzertifikat
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!