Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Solar-Dreikanthalter, 8 Grad
Zebra Solar-Befestigungssystem für Photovoltaikplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aluminium (EN – AW 6063 T6)
- Durch die Höhenbeschränkung können Photovoltaiksysteme mit maximaler Plattenhöhe von 30 cm eingebaut werden, indem die Platten vertikal verlegt werden, d. h. direkt auf die Dreikanthalter
- Feste 8°-Winkel, nicht einstellbar
- Vormontiert
- Mit dieser Art Befestigung können Photovoltaikplatten angewinkelt auf ebener Fläche montiert werden
- Extrem stabil
Horizontale Montage der Platten:
Die Platten mit den Anschlussklemmen montieren, die direkt mit dem Dreikanthalter verbunden sind.
Vertikale Montage der Platten:
Die Zebra Solar Montageschienen horizontal mit den kreuzförmigen Anschlüssen montieren, und die Platten mit Zentral- und Anschlussklemmen befestigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!