Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Auspresspistole mit Teleskopkolben PS5
Für Kartuschen-Dichtmittel bis zu 310 ml und Beuteln bis zu 400 ml Inhalt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Sprüh- und Raupenauftrag
Mit Versteller zum Einstellen des Durchflusses des Produktes
Mit Versteller zum Ändern der Spray-Dichtmittelform
Das Material wird über den Teleskopkolben um ein Einspritzen von Luft oder ein Verdrehen der Kartuschenkappe zu vermeiden
Inhalt:
- Druckluftpistole, PS5, 1 St.
- Nylon-Adapter für Produkte in Beuteln, 1 St.
- Adapter für Dichtmittel-Beutel, 1 St.
- Adapter für Dichtmittel-Kartuschen, 1 St.
- Externe Auftragsdüse für gleichmäßiges Sprühen (VW-Typ), 1 St.
- Externe Auftragsdüse für sauberes Sprühen (Renault-Typ), 1 St.
- Interne Düse zum Festziehen der Kartuschen, 1 St.
Dieses Werkzeug entspricht den europäischen CE-Standards
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!