Hohe Flexibilität direkt an den Druckluftgeräten erleichert die Handhabung
Mindestens 180° abwinkelbar
Kein Abknicken des Anschlussschlauches.
360° drehbar
Verhindert das Verdrehen des Druckluftschlauches.
Direkt am Drehgelenk kann ein Monometer angeschlossen werden
Arbeitsdruck wird direkt am Druckluftwerkzeug gemessen.
Jede Kupplung führt zu Druckverlusten. Daher sollten in einem Druckluftsystem nur so viele Kupplungen wie nötig eingesetzt werden. Zu geringer Arbeitsdruck führt zu Leistungseinbußen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!