Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 151 C
Extrem starker Exzenterschleifer für den ölfreien Betrieb bei Fein- oder Grobschliff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Keine Ölrückstände auf den Bearbeitungsflächen sowie effektiver Arbeitsfortschritt
Ölfreier und leistungsstarker Druckluft-Motor
Geringste Vibrationen für beste Schleifergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
3-fach ausbalancierter Antrieb
Optimale Anpassung auf den Schleifeinsatz sowie Papierwechsel ohne Abkuppeln der Druckluft
Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sicherheitsabschaltung
Robust und langlebig
Großdimensionierte Lager mit Staubschutz
Niedrigste Lärmemissionen und gelenkte Abluft für höchsten Bedienkomfort
Effektiver und drehbarer Schalldämpfer
Für externe Staubabsaugung
Geringste Staubentwicklung durch optimale Absaugmöglichkeit mit Staubsaugern oder stationären Absauganlagen
Ergonomie und perfektes Handling
Extrem kompaktes Gehäusedesign
- Es gilt: Schwingkreis = 2 x Schleifhub. Die Verwendung der Begriffe ist nicht immer einheitlich.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!