Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Fettpresse
Mit automatischer Dauerbetätigungsfunktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ein spezieller Druckluftmechanismus ermöglicht das automatische Auspressen von Fett ohne Dauerbetätigung des Hebels. Dadurch wird eine schnelle Bereitstellung von bis zu 400 g pro Minute bei einem Druck von 400 bar sichergestellt.
- Befüllung über Pumpe, 600 g Kartusche oder mit losem Fett max. 750 g
- Die spezielle Sicherungsmutter ermöglicht eine Drehung des Fettverabreichungsschlauchs um 360°, wodurch selbst schwer zugängliche Stellen einfach geschmiert werden können.
- Mit Gummischlauch und 4-teiligem Kopf mit ölbeständiger Dichtung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!