Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F
Superkompakter Schlagschrauber im robusten Aluminiumgehäuse in Fäustlings-Bauform mit verstellbarem Gasgebeschalter für Links- und Rechtshänder Anwendung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis
- Bis zu 610 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 1,15 kg
- Überall dort einsetzbar, wo die Verschraubung per Hand möglich ist
- 6-stufige Leistungseinstellung im Links- und Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
- Lufteinlass kann in fast alle Richtungen gedreht werden und ermöglicht somit höchsten Komfort, ohne dass der Luftschlauch stört
- Flexibel einstellbarer Gasgebeschalter ermöglicht einen gleichermaßen komfortablen Einsatz für Links- und Rechtshänder
- Empfohlene maximale Schraubengröße: M14
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass nachgefüllt werden
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!