Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlagschrauber 1/2 Zoll premium
Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit überdurchschnittlichen Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis
Bis zu 1.057 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von nur 1,84 kg.
Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit 7-Lamellen-Motor
Für zuverlässige, maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit.
Besonders ergonomischer Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer
Gutes Handling, optimale Kontrolle sowie ein geringerer Geräuschpegel.
4-stufige Leistungskontrolle für das Anzugsmoment und komfortable Ein-Hand-Umsteuerung für Links- und Rechtslauf
360 Grad drehbarer Lufteinlass mit optimiertem Einlassventil
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifenservice) sollten täglich etwas Öl über die Druckluft und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Empfohlene maximale Schraubengröße: M16
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!