Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2” X
Zuverlässiger, kompakter Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit starken Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis für ein 1/2"-Druckluftwerkzeug
Bis zu 816 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von nur 1,95 kg
Zuverlässige, starke Leistungswerte und eine hohe Standzeit
Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit 6-Lamellen-Motor
Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Rechts-Linkslauf-Steuerung
Gutes Handling und optimale Kontrolle
Ergonomischer Griff mit professionellem Drücker
- Empfohlene maximale Schraubengröße: M16
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung ...).
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z. B. beim Reifenservice) sollten täglich etwas Öl und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!