Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Druckluft Schleiffeile DSF 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft Schleiffeile DSF 10

Handliche und kompakte Druckluft-Schleiffeile für 10/11/12 x 330 mm Schleifbänder. Zum Schleifen, Entgraten und Satinieren an schwer zugänglichen Stellen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Leichte, kompakte Bauform


Ermüdungsfreies Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet.



Schneller und einfacher Schleifbandwechsel


Die im Schleifarm integrierte Feder sorgt für optimale Spannung des Schleifbandes.



Verstellbarer Schleifarm


Der Schleifarm kann um 360° gedreht werden und sorgt damit für hohen Bedienkomfort.

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten