Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft Schleiffeile DSF 10
Handliche und kompakte Druckluft-Schleiffeile für 10/11/12 x 330 mm Schleifbänder. Zum Schleifen, Entgraten und Satinieren an schwer zugänglichen Stellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leichte, kompakte Bauform
Ermüdungsfreies Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet.
Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
Die im Schleifarm integrierte Feder sorgt für optimale Spannung des Schleifbandes.
Verstellbarer Schleifarm
Der Schleifarm kann um 360° gedreht werden und sorgt damit für hohen Bedienkomfort.
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!