Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Stichsäge DST mini
Sehr kompakte und leistungsstarke Druckluft-Karosserie-Stichsäge für hohe Standzeit und die härtesten Anwendungsfälle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Klein und kompakt
Die kompakte Bauform sowie das geringe Gewicht ermöglichen Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.
Handlich
Das Gerät ist sehr handlich und bedienerfreundlich. Dank der Gummierung kühlt der Griff beim Arbeiten nicht ab.
Optimale Hubzahlanpassung an das zu bearbeitende Material
Drehbarer Lufteinlass mit Luftmengenregulator
Genaues Einstellen der Schnitttiefe
Einstellbare Führung
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Ideal zum Sägen von Aluminium, Kunststoff , Fiberglas (max. 4 mm) und Metallblechen bis zu 1,6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!