Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Filterregler
Filter-/Regler-Einheit für die Versorgung der Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter Luft. Dadurch erhöht sich die Leistung und die Lebensdauer der Werkzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hoher Reinigungsgrad der Druckluft dank des 5 µm Filterelements
- Durch den Regler mit Manometer ist eine präzise Einstellung des Arbeitsdrucks möglich
- Mittels arretierfähigem und verschließbarem Druckregler wird ein gleichbleibender Arbeitsdruck gewährleistet
- Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen
- Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!