Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Luftfiltereinheit SATA 0/424
Für technisch saubere Druckluft für Farbauftrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit Fliehkraftabscheider
Entfernt Öl und Wasser aus Druckluft
Automatisches Kondensatablaufventil
Unabhängiger Betrieb
Filter aus gesinterter Bronze mit einer Filterfeinheit von 5 Mikrometer
- verhindert Verschmutzung der Farbschicht durch Staub und Rostpartikel
- lange Standzeit
- problemlos zu reinigen
Aus robustem Metall
Verwendung in Umgebungstemperaturen bis zu 120 °C
Hohes Luftstromvolumen: 3.600 Nl/min bei 6 bar
Vermeidet Probleme durch Druckabfall, als ob eine HVLP-Farbspritzpistole verwendet wird
Luftverteiler mit zwei Auslässen mit Kugelhahn
Zwei Werkzeuge gleichzeitig verwendbar
Druckregler und Präzisionsmanometer
- Problemlose Regelung des Luftdrucks
- Präzise Einstellung des Drucks für den Farbauftrag
Kupplung Lufteinlass: R 1/2"
Zwei Luftauslasskupplungen mit Teflon-Kugelhahn: R 1/4"
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!