Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftpumpe WÜRTH PP16 für Pressmaschine W16P
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die DRUCKLUFTPUMPE WÜRTH PP16 erreicht dank ihrer Übersetzungsverhältnisse Drücke von bis zu 630 bar und ist durch ihre kompakte Größe einfach zu transportieren und zu bedienen. Wird per Fußpedal betätigt, stoppt, wenn der gewünschte Hydraulikdruck erreicht ist, und hält den Kreislauf weiterhin unter Druck. Mit der am Ölauslass montierten Schnellkupplung kann die Pumpe über das ROHR FÜR PUMPENSET Art. 0866016903 ganz leicht an die Pressmaschinen W16 und W8M angeschlossen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!