- Rahmen aus Technopolymer
- Einstellbare Halterung aus Metall
- Federbetriebener Aufwickler
- Vorrichtung zum Stoppen des Schlauchs bei gewünschter Länge, abschaltbar
- Geeignet für Luft
- Mit Einlassschlauch, 1,5 m lang, Innendurchmesser 10 mm, ohne Fittings
- Auslass-Fitting Außendurchmesser 3/8
Nur die empfohlenen Anschlussstücke verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Montage ungeeigneter Anschlussstücke entstehen
Entspricht Richtlinie ATEX 94/9/CE, insbesondere II 2GD c IIB T6/T85°C X
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!