Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pumpsprühflasche alkaliresistent
Vielseitige Pumpsprühflasche zum Versprühen von Reinigungsmitteln und anderen alkalischen Wartungsprodukten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Großes Druckpolster
Gleichmäßiges Versprühen auch ohne ständiges Nachpumpen
Schnell und einfach zu befüllen
Die große Öffnung mit integriertem Trichter ermöglicht ein schnelles Befüllen des Geräts
Einfache Handhabung
Das Kunststoffrohr kann um 360° gedreht werden und verfügt über eine flache Spritzdüse, mit der Sie durch Einstellen der Ausrichtung einfach und mühelos arbeiten können
Optimale Verteilung
Die Präzisions-Flachstrahldüse verteilt das Produkt auf gleichmäßige und sparsame Art und Weise
Sichere Aufbewahrung
Die Halterung für die Sprühleitungen und Verlängerungsrohre ermöglicht eine sichere Aufbewahrung
Dieses tragbare Handgerät verfügt über eine leistungsstarke Pumpsprühflasche und einen Ring an der Basis für stabilen und sicheren Halt
EPDM-Dichtungen beständig gegen Chemikalien mit einem pH-Wert von 7 bis 14
NICHT geeignet für:
- entzündbare Flüssigkeiten
- ätzende Substanzen (bestimmte Desinfektions- und Imprägniermittel, Säuren, Laugen)
- Ammoniak enthaltende Flüssigkeiten
- Flüssigkeiten mit Temperaturen über 40 °C
- Benetzungsmittel (Tenside), Lösungsmittel und lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten, die Risse in den verwendeten Kunststoffen verursachen oder fördern können
- viskose, klebrige oder rückstandsbildende Flüssigkeiten (Farben, Fette)
- Einsatz im Lebensmittelbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!