Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mehrzweck-Pumpsprühflasche
Vielseitige Rucksackpumpe zum Versprühen von Produkten, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 18 l, durchsichtiger Kunststoffbehälter
- EPDM-Dichtungen, die beständig gegen alkalische Chemikalien sind
- Rucksack mit 70 mm breiten gepolsterten Schultergurten, Rückenpolsterung, Hüftgurt, ergonomisch geformter Rückenpartie
- Handgriff mit Dosierventil, integriertes Filtermanometer
- Flachstrahl-Spritzdüse
- Fülldeckel mit integriertem Messbecher zur Vorbereitung des Sprühprodukts und zum Schutz vor Undichtigkeiten
- Extra große Einfüllöffnung
- Der Pumpenhebel kann rechts oder links montiert werden
- Praktischer Schlauchhalter auf beiden Seiten
- Breite Basis für maximale Stabilität
NICHT geeignet für:
- entzündbare Flüssigkeiten
- ätzende Substanzen (bestimmte Desinfektions- und Imprägniermittel, Säuren, Laugen)
- Ammoniak enthaltende Flüssigkeiten
- Flüssigkeiten mit Temperaturen über 40 °C
- Benetzungsmittel (Tenside), Lösungsmittel und lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten, die Risse in den verwendeten Kunststoffen verursachen oder fördern können
- viskose, klebrige oder rückstandsbildende Flüssigkeiten (Farben, Fette)
- Einsatz im Lebensmittelbereich
Das Rucksack-Sprühgerät wurde entwickelt, um alkalische Produkte zur Reinigung und Wartung zu versprühen. Diese Reinigungsmittel müssen vom Hersteller für die Verwendung in Sprühgeräten zugelassen sein. Salpeter-, Essig- und Propionsäure dürfen nur in Konzentrationen von bis zu 10 %, Phosphor- und Schwefelsäure bis zu 30 % und Kalium- und Natriumlauge bis zu 20 % verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!