- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Anstrichverträglich, Vorversuch erforderlich
- Farbige Version ist bitumenverträglich
- Es kann im Einzelfall zu leichten Farbveränderungen kommen
- Für Anschluss-, Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Aussenbereich, z. B. Wand oder Bodenanschlüsse
- Für die Verglasung und Fensterabdichtung von Dehnfugen bei Holz-, Kunststoff-, Aluminiumfenstern
- Abdichten von Fugen zwischen Verglasungseinheiten und Trägergruppen (Rahmen, Riegel, Pfosten)
- Auch geeignet für Anwendungen im Sanitärbereich und für kalte Klimazonen
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Fugendim. beachten. Fugen mit Hinterfüllmaterial, Art.-Nr.0875..., vorfüllen. Saugende Untergründe mit Silikon-Primer, Art. 0892170, versehen. Vor der Hautbildung mit Dichtstoffglättemittel Art.-Nr. 0893 3/0893 003, glätten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!