- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Anstrichverträglich, Vorversuch erforderlich
- Farbige Version ist bitumenverträglich
- Es kann im Einzelfall zu leichten Farbveränderungen kommen
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Für Anschluss-, Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Aussenbereich, z. B. Wand- oder Bodenanschlüsse. Für die Verglasung und Fensterabdichtung von Dehnfugen bei Holz-, Kunststoff-, Aluminiumfenstern. Abdichten von Fugen zwischen Verglasungseinheiten und Trägergruppen (Rahmen, Riegel, Pfosten). Geeignet für kalte Klimazonen.
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Fugendim. beachten. Fugen mit Hinterfüllmaterial, Art.-Nr. 0875..., vorfüllen. Saugende Untergründe mit Silikon-
Primer, Art. 0892 170, versehen. Vor der Hautbildung mit Dichtstoffglättemittel , Art.-Nr. 08933/0893 003, glätten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!