Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EMS Sägeblatt Einzelzahn Universal
Das multifunktionelle patentierte Adaptersystem für oszillierendes Zubehör.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Maximale Standzeit durch den Einsatz von Bi-Metall bei allen Sägeblättern
- Bi-Metall verzeiht das Sägen durch Metall (Klammern, Bolzen, Nägel und Schrauben), bei gleichbleibender Lebensdauer
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel durch patentiertes Adaptersystem
- Maximum an Preis/Leistung durch den Einsatz eines Adapters für unterschiedliche Sägeblätter
- Maximale Sägeleistung durch optimierte Zahngeometrie und damit schnelle Bearbeitung unterschiedlicher Prozesse
- Durch die Adapter passen die Blätter bei unterschiedlichen Aufnahmen, ein Blatt für mehrere Maschinen = weniger Lager
Diese Bi-Metall Sägeblätter sind besonders robust und eignen sich sowohl für Holz, Kunststoffe und Gipskarton, als auch für Metallprofi le und Nägel bis ca. 2,5 mm. Die optimierte Zahngeometrie aus Bi-Metall verbessert die Schnittqualität und Standzeit erheblich, so dass eine deutliche Reduzierung der Arbeitszeiten erzielt werden kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!