Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall)
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) - 1
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall)

EN 1664, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

ISO EN 1664 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1667 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.