Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bogen 90° beidseitig mit Lötanschluss EN1254, Kupfer, 5002A
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Universell einsetzbar in den verschiedenen Anwendungsgebieten wie z.B. Schiffsbau, Maschinen- und Apparatebau
- Entspricht den Anfoderungen der verschiedenen DVGW Regelwerke
- Auch weiterer Zertifizierungsinstitute wie z.B. KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
Eignung für Trinkwasser wird durch die DVGW Baumusterprüfzertifikate DV- 7411AO2008 (Kupferfittings) und DV-7401AS2290 (Rotguss-Übergangsfittings) bestätigt. Ebenso wird dies durch die ÜA Registerungsbescheinigung-Nr. R-15.2.3-20-17025 für die Serie 4000 und R-15.2.3-20-17026 für die Serie 5000 bestätigt.
- Trinkwasser-Installationen DIN EN 806 und DIN 1988
- Erdgas-Installationen DIN EN 1775 und DVGW G 600 (TRGI)
- Flüssiggas-Installationen Technische Regeln Flüssiggas (TRF)
- Heizölversorgungsanlagen DIN 4755 (TRÖ)
- Warmwasser-Heizungen DIN EN 12828
- Nah- und Fernwärmeleitungen DIN 4747
- Thermische Solaranlagen
- Wassergeführte Raumkühlanlagen
- Kältetechnische Anlagen (ACR)
- Druckluft
- Anlagen zur Verteilung technischer und medizinischer Gase
- Regenwassernutzungsanlagen DIN 1989
- Feuerlöschleitungen "Nass" DIN 14462
- Sprinkleranlagen "Nass" VdS CEA 4001
- Industrie- und Prozesswässer
- Abwasser-Hebeanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!