Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Absatznippel mit Lötanschluss und Einsteckende EN1254, Kupfer, 5243
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Universell einsetzbar in den verschiedenen Anwendungsgebieten wie z.B. Schiffsbau, Maschinen- und Apparatebau
- Entspricht den Anfoderungen der verschiedenen DVGW Regelwerke
- Auch weiterer Zertifizierungsinstitute wie z.B. KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
Eignung für Trinkwasser wird durch die DVGW Baumusterprüfzertifikate DV- 7411AO2008 (Kupferfittings) und DV-7401AS2290 (Rotguss-Übergangsfittings) bestätigt. Ebenso wird dies durch die ÜA Registerungsbescheinigung-Nr. R-15.2.3-20-17025 für die Serie 4000 und R-15.2.3-20-17026 für die Serie 5000 bestätigt.
- Trinkwasser-Installationen DIN EN 806 und DIN 1988
- Erdgas-Installationen DIN EN 1775 und DVGW G 600 (TRGI)
- Flüssiggas-Installationen Technische Regeln Flüssiggas (TRF)
- Heizölversorgungsanlagen DIN 4755 (TRÖ)
- Warmwasser-Heizungen DIN EN 12828
- Nah- und Fernwärmeleitungen DIN 4747
- Thermische Solaranlagen
- Wassergeführte Raumkühlanlagen
- Kältetechnische Anlagen (ACR)
- Druckluft
- Anlagen zur Verteilung technischer und medizinischer Gase
- Regenwassernutzungsanlagen DIN 1989
- Feuerlöschleitungen "Nass" DIN 14462
- Sprinkleranlagen "Nass" VdS CEA 4001
- Industrie- und Prozesswässer
- Abwasser-Hebeanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!