Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Kappe mit Lötanschluss EN1254, Kupfer, 5301
Kappe mit Lötanschluss EN1254, Kupfer, 5301 - 1
Kappe mit Lötanschluss EN1254, Kupfer, 5301 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kappe mit Lötanschluss EN1254, Kupfer, 5301

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Universell einsetzbar in den verschiedenen Anwendungsgebieten wie z.B. Schiffsbau, Maschinen- und Apparatebau

  • Entspricht den Anfoderungen der verschiedenen DVGW Regelwerke

  • Auch weiterer Zertifizierungsinstitute wie z.B. KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW

Eignung für Trinkwasser wird durch die DVGW Baumusterprüfzertifikate DV- 7411AO2008 (Kupferfittings) und DV-7401AS2290 (Rotguss-Übergangsfittings) bestätigt. Ebenso wird dies durch die ÜA Registerungsbescheinigung-Nr. R-15.2.3-20-17025 für die Serie 4000 und R-15.2.3-20-17026 für die Serie 5000 bestätigt.