- Universell einsetzbar in verschiedene Anwendungsgebiete
- Entspricht vielen verschiedenen internationaler Zertifizierungssystemen wie z.B. DVGW, KIWA und SVGW
Die Trinkwassereignung wird durch das DVGW Baumusterprüfzertifikat DV-7401AS2289 bestätigt sowie durch die ÜA- Registrierungsbescheinigung-Nr.: R-15.2.3-20-17025.
- Trinkwasser-Installationen DIN EN 806 und DIN 1988
- Erdgas-Installationen DIN EN 1775 und DVGW G 600 (TRGI)
- Flüssiggas-Installationen Technische Regeln Flüssiggas (TRF)
- Heizölversorgungsanlagen DIN 4755 (TRÖ)
- Warmwasser-Heizungen DIN EN 12828
- Nah- und Fernwärmeleitungen DIN 4747
- Thermische Solaranlagen
- Wassergeführte Raumkühlanlagen
- Druckluft
- Anlagen zur Verteilung technischer Gase
- Regenwassernutzungsanlagen DIN 1989
- Feuerlöschleitungen DIN 14462
- Sprinkleranlagen VdS CEA 4001
- Industrie- und Prozesswässer
- Abwasser-Hebeanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!