Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorgeschnittenes Band
Eurasol®-Nagelspitzenversiegler
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wasserdichte Klebeversiegelung zwischen der transparenten Membrane und der Konterlattenbelüftung
Undurchlässige Membrane an den Befestigungsstellen der Konterlattung
Geschlossenzelliger Polyethylenschaum, weich und elastisch
- umwickelt Nägel/Schrauben
- bietet maximale Sicherheit und Schutz gegen das Eindringen von Wasser
Hohe Haftkraft
- Schnelle und einfache Montage
- gute Haftfestigkeit auf Unter-Dach-Membranen und auf Holz
- Die Dichtung kann auf Streifen in der Werkstatt vormontiert werden.
Flexibel in der Anwendung
- Möglichkeit der Vormontage in der Werkstatt
- erhältlich in verschiedenen Versionen
- Endlosversion, Schnellanwendung
- vorgeschnittene Version, keine Materialverschwendung
Mit Trennfilm
vermeidet Materialverschwendung
einfach zu nutzen
Montage von Holzdächern: Wird bei der Montage der Gegenlüftung mit Schrauben oder Nägeln durch die transparente Membrane angezeigt. Diese Bohrpunkte können störende Eintrittsstellen für Regenwasser oder Kondensat bilden, die zu Schäden an der Dachkonstruktion führen können. EURASOL®-Nagelspitzenversiegler imprägniert wirksam und schützt vor Schäden durch Eindringen von Wasser
EURASOL® Klebedichtband auf die Unterseite der Leiste oder direkt auf die transparente Membran in First-Trauf-Richtung kleben. Das darunter liegende Material muss trocken, staub- und fettfrei sein. Durch die Befestigung der Belüftungskonterleiste wird die Versiegelung verdichtet, sodass die Abdichtung am Befestigungspunkt gewährleistet ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!