Kreisböden aus Stahl, verchromt poliert
Montagefreundlich
Ein und Ausbau des Beschlages ohne Abnahme der Arbeitsplatte möglich
Fixier- und Arretiersystem mit Schnäpper-Bremsfunktion
Karusselböden drehen und arretieren unabhängig voneinander
Stabile, edle und exklusive Optik
Verstellmöglichkeit des oberen Bodens +50 mm
Rohrlänge 680 mm, Alu/Stahl verchromt poliert; Einbauhöhe 700 - 760 mm
Optimale Gewichtsverteilung, lange Lebensdauer
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!