Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stockschraube
Mit Außensechskant für die Befestigung bei Well- und Trapezblecheindeckungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Edelstahl A2-70
Damit ein zusätzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit erreicht wird, müssen die Stockschrauben stets an den Erhebungen der Wellprofile montiert werden. Die Montage der Stockschrauben ist immer in senkrechter Ausrichtung zur Dachneigung vorzunehmen.
Der Lasteinleitungspunkt darf maximal 40mm über der Oberkante des Wellenbergs bzw. Obergurts liegen.
Für die Montage der Stockschrauben empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
- Stockschrauben M10, Vorbohren in Dachhaut Ø 13 mm und Vorbohren in Holz Ø 7 mm
- Stockschrauben M12, Vorbohren in Dachhaut Ø 14 mm und Vorbohren in Holz Ø 8,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!