Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Edelstahlschlauch, biegsam BIG-PACK-MIX-Produktverpackung
Haushaltsgasabdeckung, gemäß EN 14800
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für den Anschluss von festen und zugänglichen Gasgeräten (Methan und LPG), für den Hausgebrauch
AISI 304L Edelstahlwellrohr, AISI 303 Edelstahlmutter und Winkelfitting, AISI 304 Edelstahlgeflecht
Gelber PVC-Außenschutzmantel, mit transparentem Fenster
Enthält Dichtung NBR 70
Lieferumfang:
- 5 Rohre, Länge 2.000 mm, Innen-/Außengewinde
- 5 Rohre, Länge 2.000 mm, Innen-/Innengewinde
- Anleitungsblatt
Montage ohne passendes Werkzeug, keine Erdung in den Gasgeräten mit elektronischem Zubehör (z. B. Ofen, Abzugshaube usw.), Verwendung von oder Kontakt mit bestimmten korrosiven Substanzen (Säure, Lösungsmittel usw.) kann in einigen Fällen zur Beschädigung des flexiblen Metallrohrs führen
Warnung: Schließen Sie nicht mehrere Rohre zusammen. Keine Montage in Umgebungen mit hoher Chorkonzentration
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!