Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wertvolle Mineralbeschichtung COVER B15
Vorgemischtes hydrophobes Beschichtungspulver zum Schutz von Fassaden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Basiert auf Luftkalk und Weißzement
- Partikelgröße 1,5 mm
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb
- Stark dampfdurchlässig
- Sehr gute Haftung
- Entspricht der EN 998-1
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Geeignet für Außenverkleidungs-Dämmstoffsysteme
Kann auf Grundputz an Innenfassaden und -wänden aufgetragen werden.
Kompatibel mit den Würth Produkten RASIN Universal und Rasicol
Beschichtung von Platten (Gipsplatten, Faserzementplatten usw.)
Vorbereitung der Oberflächen:
Stark absorbierende Wände müssen zuerst mit Wasser angefeuchtet oder mit einer geeigneten Grundierung vorbehandelt werden (außer Putz auf Gipsbasis). Glatte Betonoberflächen müssen mit einem Klebstoff/Glättungsmittel geglättet werden. Für Gipskartonplatten wird eine Grundierung benötigt, die als Dampfsperre dient. Die Verwendung von COVER B15-Beschichtung in Innenräumen ohne Grundierung kann zu unregelmäßigen, glänzenden Flecken führen
Vorbereitung der Mischung:
Die Wandbeschichtung mit sauberem Wasser in einem geeigneten Eimer mit einem mechanischen Mischer mit ausreichender Leistung mischen, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten. Die Wassertemperatur in der Mischung darf +25 °C nicht überschreiten. 10 Minuten stehen lassen, dann erneut mischen. Die Mischung während der Anwendung weitermischen, um zu verhindern, dass Granulat am Boden sedimentiert. Nur kurze Zeit mischen. Zu starkes Mischen vermeiden.
Um eine „rustikale Beschichtung“ zu erhalten, verwenden Sie eine rechteckige Maurerkelle aus Stahl mit einer gleichmäßigen Dicke entsprechend der Partikelgröße. Um eine „regelmäßige Beschichtung“ zu erhalten, verteilen Sie sie mit einem Spachtel aus INOX-Stahl in zwei Schichten auf der zuvor vorbereiteten Oberfläche. Tragen Sie die erste Schicht auf und lassen Sie sie leicht aushärten, bevor Sie die zweite Schicht auftragen. Runden Sie den Gips mit dem gewünschten Muster (Kreise, horizontale/vertikale Muster) mit einer geeigneten (Kunststoff-)Kelle ab. Stellen Sie sicher, dass die Oberflächenbearbeitung umgehend abgeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass die verwendeten Werkzeuge gereinigt werden. Jedes Material, das am Werkzeug kleben bleibt, kann das Profil der Kelle verändern und zu einer unregelmäßigen Oberfläche führen. Verwenden Sie für „Spritzbeschichtungen“ eine geeignete Maschine. Frischer Mörtel kann nur innerhalb der ersten 2 Stunden verarbeitet werden. Alle in offenen Behältern verbliebenen Materialien dürfen nicht wiederverwendet oder mit frischem Material gemischt werden. Um Farbunregelmäßigkeiten aufgrund des Anwendungsprozesses, der Witterung oder der unterschiedlichen Absorptionswerte der Oberfläche zu vermeiden, sollte eine letzte Schicht aus Silikat- oder Siloxanbeschichtung für den Außenbereich auf der gesamten Abdeckung aufgetragen werden. Die Schutzbehandlung kann erst angewendet werden, nachdem die Beschichtung vollständig getrocknet und ausgehärtet ist. Dies ist ca. 7-10 Tage nach Auftragen der Wandbeschichtung bzw. 2-3 Wochen bei dickeren Beschichtungen (je nach Umgebungsbedingungen) der Fall.
Oberfläche:
Die Oberfläche muss trocken, saugfähig, bodengleich, ausreichend rau und gleichmäßig sowie frei von Staub, Eis, Salzbildung und Trennmitteln wie Öl oder ähnlichem sein. Grundierungsputz mit
kalkhaltigen Bindemitteln auf Zementbasis in der von den aktuellen Richtlinien angeordneten Stärke muss angebracht und ausreichend getrocknet werden (mindestens 5 Tage; die Zeitdauer verlängert sich bei Umgebungen mit niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit). Gipshaltiger Grundierungsputz muss ausreichend fest, trocken und ausgehärtet sein. Grundierungsputz auf Kalk-/Zementbasis darf erst nach dem Aushärten beschichtet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!