Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Basis-Fachbodenregal

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Basis-Fachbodenregal

Modulare Regaleinheit für Schnellmontage

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Für Systeme mit mittlerer Tragfähigkeit



Tragfähigkeit 180 kg pro Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)



Inhalt:


  • 2 Doppelstützen Höhe 2000 mm

  • 4 Fachböden 1000 x 500 mm

  • 4 Seitenbänder 500 mm

  • 16 Bodenträgerhaken

  • 1 Querstrebe

  • 4 Kunststofffüße

  • 4 Stützen-Abdeckkappen
Hinweis

Hinweis:


Die Tragfähigkeit ist als gleichmäßig über den gesamten Fachboden verteilte Last zu verstehen. Eine leichte Biegung des Materials ist normal und innerhalb der Toleranzen.