Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Basis-Fachbodenregal
Modulare Regaleinheit für Schnellmontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Systeme mit mittlerer Tragfähigkeit
Tragfähigkeit 180 kg pro Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
Inhalt:
- 2 Doppelstützen Höhe 2000 mm
- 4 Fachböden 1000 x 500 mm
- 4 Seitenbänder 500 mm
- 16 Bodenträgerhaken
- 1 Querstrebe
- 4 Kunststofffüße
- 4 Stützen-Abdeckkappen
Hinweis:
Die Tragfähigkeit ist als gleichmäßig über den gesamten Fachboden verteilte Last zu verstehen. Eine leichte Biegung des Materials ist normal und innerhalb der Toleranzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!