- Aus hochfestem Stahl
- Umkehrbar für rechts- und linkshändige Verwendung
- Türstärke mit Scharnier zentriert 45 mm
- Türstärke mit Scharnier nicht zentriert ≥ 38 mm
- 7 Drehpunkte, alle komplett mit Buchse zur Verhinderung von Verschleiß durch Gleiten
- Kann über 3 Achsen mit unterstützten, unabhängigen und selbsttragenden Verstellungen justiert werden: Horizontale, Vertikale, Tiefe
- Abdeckplatten aus lackiertem Stahl
- Keine Wartung oder Schmierung erforderlich
- Full HD
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!