Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Justierbares Scharnier für Türen und Eingangstüren 3D
Scharnier mit 3D-Verstellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Scharnier mit 5 Drehpunkten
- Umkehrbar für rechts- und linkshändige Verwendung
- Kann über eine 4-mm-Innensechskantschraube auf 3 Achsen eingestellt werden
- Kann über 3 Achsen mit unterstützten, unabhängigen und selbsttragenden Verstellungen justiert werden: Horizontale, Tiefe, Vertikale
- Vollständig versiegeltes Gehäuse aus Zamak
- Blendbleche
- Ideal für Eingangstüren mit verkleideten Oberflächen
- Ideal für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- Scharnier zur Anwendung in Wand-/Türverkleidungen mit zusätzlicher Plattenstärke von bis zu 8 mm
Scharnier geeignet für Außentüren: Bordstein (Wand-/Türverkleidungen) oder für wandbündige Türen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!