- Scharnier mit 5 Drehpunkten
- Umkehrbar für rechts- und linkshändige Verwendung
- Kann über eine 4-mm-Innensechskantschraube auf 3 Achsen eingestellt werden
- Kann über 3 Achsen mit unterstützten, unabhängigen und selbsttragenden Verstellungen justiert werden: Horizontale, Tiefe, Vertikale
- Vollständig versiegeltes Gehäuse aus Zamak
- Entweder zwei oder drei Scharniere können montiert werden
- Blendbleche
- Für Türen mit Außenfalz mit max. Abmessungen von 10 x 10 mm
- Keine Wartung oder Schmierung erforderlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!