Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spirit Plus 120 Scharnier für Türen 3D SPIRIT PLUS 120
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zinkdruckguss-Gehäuse und Gelenkarme, verzinktes Einstellgehäuse und Gelenkarme
- Edelstahlstifte
- Mindestdicke Tür: 40 mm
- Einstellung an drei Achsen möglich
- Umkehrbar für rechts- und linkshändige Verwendung
- Traglast: 120 kg mit zwei Scharnieren; 140 kg mit drei Scharnieren
- Für Türen mit 600 bis 900 mm x 2.100
- Getestet für maximal 200.000 Öffnungszyklen
- Aluminium-Abdeckplatten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!