- Scharnier mit 7 Drehpunkten und Justierung über 3 Achsen über eine 4-mm-Innensechskantschraube
- Kann über 3 Achsen mit unterstützten, unabhängigen und selbsttragenden Verstellungen justiert werden
- Gehäuse, Korpus und Stabbolzen aus Zamak, Einstellkomponenten und Stabbolzen; galvanisch verzinkt
- Getestet mit bis zu 200.000 Zyklen
- Keine Wartung oder Schmierung erforderlich
Holztüren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!