Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse aus Zamak, Stahl und Nylon
- Sanftes Schließen
- Vordere, vertikale und seitliche Einstellung
- Maximale Überlagerung 26,5 mm
- Maximales Gewicht pro Einzeltür 30 kg
- Bohrung K von 3 bis 7 mm
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
- Verwenden Sie die Scharnierhalterung, um die Dichtung zu verbessern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!