- Gehäuse aus Zamak, Stahl und Nylon
- Sanftes Schließen
- Vordere, vertikale und seitliche Einstellung
- Maximale Überlagerung 26,5 mm
- Maximales Gewicht pro Einzeltür 30 kg
- Bohrung K von 3 bis 7 mm
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
- Verwenden Sie die Scharnierhalterung, um die Dichtung zu verbessern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!