Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Einhandzwinge
Einhandzwinge - 1
Einhandzwinge - 2
Einhandzwinge - 3
Einhandzwinge - 4
Einhandzwinge - 5
Einhandzwinge - 6
Einhandzwinge - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einhandzwinge

Mit nur einer Hand Spannen, Öffnen und Spreizen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Hohe Flexibilität, da die Schnellspannzwinge in einer Vielzahl an Spannweiten erhältlich ist

  • Sicheres Spannen der Werkstücke mit einer Spannkraft von bis zu 150 kg

  • Auch für runde, spitze und kantige Teile aufgrund der gummierten Schutzkappen mit Kreuznut geeignet

  • Ohne Werkzeug, durch Knopfdruck im Zwingenoberteil zum Spreizen umbaubar

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank des 2-Komponenten-Griffs und allen wichtigen Einstellmöglichkeiten direkt am Griff

  • Lange Haltbarkeit durch die glasfaserverstärkten Kunststoff-Fest- und -Gleitbügel