Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einphasenmessgerät für Wallbox
Einphasiges Energiemessgerät zur Aktivierung der Energieverwaltungsfunktion in vorinstallierter Wallbox
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Modularer Aufbau 1U (18 mm) für DIN-Profilschiene
- Direkter Einbau für max. Ströme von 40 A
- Misst die Wirkenergie gemäß EN50470-3 Klasse B
- Messgerät mit 5+1 Stellen
- Taster zur Auswahl und Programmierung der Messung
- Messgeräte für Gesamtwirkenergie und Blindenergie
- Rücksetzbare Messgeräte für Teilenergie
- Gesamt- und Teilmessgerät
- Impuls-LED vorne für Wirkenergieverbrauch
- Anzeige für momentanen Verbrauch (Wirkleistung)
- RS485-Schnittstelle mit Modbus-RTU und ASCII-Protokoll
Referenznorm:
- 2014/32/EU
- 2011/65/EU in der Fassung von 2015/863
- EN 50470-1: 2006
- EN 50470-3: 2006
- EN 62059-32-1: 2012
Anwendungshinweise:
Kann mit einer Wallbox mit dem Code 9501008936 oder 9501008958 kombiniert werden, um die DLM-Funktion (Energieverwaltung) zu verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!