Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verstellbarer Universalhaken für Dachziegel
Standard Line – Für die Montage von Photovoltaikmodulen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Befestigung der Montageschienen Zebra SOLAR 39x37, 47x37, 60x37 und 70x44 horizontal (vertikal angeordnete Platten) oder vertikal (horizontal angeordnete Platten)
Besonders geeignet für Dachziegeln
Höhe über zwei Steckplätze einstellbar
Bei Verwendung von Zebra Montageschienen ist eine Solar Winkelhalterung erforderlich
Größen:
- Grundplatte: 5 x 50 x 124 mm
- Zwischenplatte: 5 x 32 x 114 mm
- Verbindungsplatte: 4 x 38 x 60 mm
- Grundplatte mit Schlitzen und Bohrungen (Ø 9 mm)
Vormontiert – komplett mit:
- Grundplatte
- Zwischenplatte
- Verbindungsplatte
- Rundkopfschrauben, M10 x 30 mm, Edelstahl A2, 2-teilig
- Sperrkantscheiben, M10 x 18 mm, Edelstahl A2, 2-teilig
- Sechskantmuttern, M10, Edelstahl A2, 2-teilig
3 Schrauben ASSY 4.0 8 x 100 mm aus Edelstahl A2 oder Gewindestangen M8 mit Zweikomponenten-Reaktionsharz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!