- Für Türen, die normalerweise geschlossen sein müssen (z. B. Hotelzimmertüren)
- Stahlkörper, Feder aus Federstahl, verschleißfeste Nylonbuchse für einfaches Gleiten
- Seitliche Einstellung auch nach Einbau der Tür
- Tropenfeste Oberfläche zur Sicherstellung von optimalem Schutz
- Selbstschließfunktion, mit 50.000 Öffnungs-/Schließzyklen bei 90° getestet
- Kann an REI 30-zugelassenen Türen montiert werden
Empfohlene Tragfähigkeiten:
- Für Türen bis 40 kg empfehlen wir: 1 x einstellbares 3D-Scharnier, montiert in der Mitte, und zwei selbstschließende Scharniere, montiert an den Enden der Tür
- Für Türen von 40 kg–60 kg empfehlen wir: 2 x einstellbare 3D-Scharniere, montiert an den Enden der Tür, und zwei selbstschließende Scharniere, montiert in der Mitte
- Das Scharnier kann gelegentlichen 180°-Öffnungen ohne Schaden Stand halten, sofern diese nicht zu häufig sind und die Tür nicht längere Zeit in dieser Position gehalten wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!