- Beidhändig tragbar mit Rollrand
- Voll strukturiert
- Innen chloriert
- Nicht steril
- Medizinisches Produkt der 1. Klasse
Lebensmittelverträglich
Lebensmittel-Produktart:
- ✓ wässrig
- ✓ sauer
- ✓ alkoholisch bis 10° (V/V)
- ✓ fettig und/oder ölig
- ✓ trocken
Kann mit wässrigen, sauren oder alkoholischen Lebensmitteln (bei bis zu 10°) und mit fettigen/öligen Lebensmitteln bis zu 30 Minuten lang und bei bis zu 40°C verwendet werden
Lebensmittelverträglich
Erfüllt die folgenden Gesetze:
- EG-Verordnung 1935/2004 und alle späteren Aktualisierungen und Änderungen
- EG-Verordnung 2023/2006 und alle späteren Aktualisierungen und Änderungen
- Ministerialerlass vom 21.03.1973 und alle späteren Aktualisierungen und Änderungen, Erlass des Präsidenten der Republik 777/82 und alle späteren Aktualisierungen und Änderungen
Schützt vor biologischen Substanzen und versehentlichem Kontakt mit Chemikalien. Für den Einsatz im Krankenhaus und für den ambulanten Einsatz bei Untersuchungen, Behandlungen, Diagnosen und der Laborarbeit. Geeignet für die Nahrungsmittelverarbeitung, Reinigung, chemische Industrie, Werkstätten, Elektronik
Einsatzbereiche:
- Obst- und Gemüseproduktion und -verarbeitung
- Fischerei- und Verarbeitungsindustrie von Fisch, Krebstieren und Weichtieren
- Süßwarenbranche
- Milchwirtschaft
- Analyselabor
- Mischen von Substanzen in Apotheken
- Pharmaindustrie
- Petrochemische Industrie
- Abfallentsorgung und Umweltsanierung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!