- Beidhändig tragbar mit Rollrand
- Puderfrei
- Glattes Außenfinish und mikroraues Finish an den Fingern
- Geeignet für den Lebensmittelkontakt
Geeignet für den Kontakt mit wässrigen Lebensmitteln mit einem pH-Wert > 4,5, mit alkoholischen, fettigen und fetthaltigen Lebensmitteln für 2 Stunden bei 40 °C und mit Milchprodukten für bis zu 30 Minuten bei 40 °C. Nicht geeignet für den Kontakt mit sauren Lebensmitteln (pH-Wert < 4,5)
Werkstätten und Karosseriewerkstätten
Montage- und Wartungsarbeiten
Chemie/Pharmazie und Laboratorien
Reinigungsarbeiten
Lebensmittelkontakt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!